Motion
78277571

Pro-Source
78277571

Balai-brosse à pousser en polypropylène à usage général de 18 po, longueur de soie de 3 po, bloc en plastique, raccord de poignée fileté, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306631
N° MFR78277571
Prix23.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
78277571

Balai-brosse à pousser en polypropylène à usage général de 18 po, longueur de soie de 3 po, bloc en plastique, raccord de poignée fileté, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306631
N° MFR78277571

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix23.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Vert
  • Longueur de la soie
    3 po
  • Largeur du balai
    18 po

Détails

  • Matériau du bloc
    Plastique
  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Soies marquées
    Non évasé
  • Approuvé par le FSIS
    Non
  • Type de raccord de poignée
    Fileté
  • Comprend une poignée
    Pas de poignée
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
GRN DE BLOC PLSTC DE M22046 18 PO PRO-SOURCE
  • Les blocs de plastique sont couramment utilisés pour les applications de services alimentaires
  • Les soies sont fusionnées au bloc
  • Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles
  • Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.