Motion
09319872

Pro-Source
09319872

Bandeau blanc de 5 po, tête de vadrouille à boucle en rayonne très grande - connexion de mâchoire de pince, à utiliser avec les poignées de type pince de préhension
N° D’ARTICLE MI06306775
N° MFR09319872
Prix29.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09319872

Bandeau blanc de 5 po, tête de vadrouille à boucle en rayonne très grande - connexion de mâchoire de pince, à utiliser avec les poignées de type pince de préhension
N° D’ARTICLE MI06306775
N° MFR09319872

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids approximatif de la tête
    32 oz
  • Taille du serre-tête
    5 po
  • Taille de la tête de vadrouille
    Très grand

Détails

  • Type de connecteur
    Mâchoire de pince
  • Couleur du serre-tête
    Blanc
  • Couleur de la tête de vadrouille
    Orange
  • Matériau de la tête de vadrouille
    Rayonne
  • Pli
    4
  • Style
    Extrémité de boucle

Aperçu

Description du fabricant
835 4PLY NO 32 BOUCLE DE SOURCE BLND ORG XL
  • La rayonne est un matériau fabriqué qui absorbe rapidement les liquides, sèche plus rapidement et résiste à l’usure
  • Il est couramment utilisé pour appliquer des désinfectants, des cires et des finis de plancher.