Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieOrange
- Longueur de la soie3-1/4 po
- Largeur du balai16 po
Détails
- Matériau du blocBois
- Matériau de la soieSynthétique
- Soies marquéesNon évasé
- Approuvé par le FSISNon
- Type de raccord de poignéeConique
- Comprend une poignéePas de poignée
- TypeSurface rugueuse
Aperçu
- Les soies synthétiques sont composées de nylon, de polypropylène ou de polystyrène
- Ils sont plus résistants sur les surfaces que les fibres naturelles et plus résistants aux solvants
- Ils sont utilisés pour une variété d’applications
- Les blocs de bois sont extrêmement durables, économiques et les plus couramment utilisés
- Ils sont utilisés pour nettoyer et balayer les débris lourds.