Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieNoir
- Longueur de la soie3 po
- Largeur du balai18 po
Détails
- Matériau du blocBois
- Matériau de la soieCheveux
- Soies marquéesNon évasé
- Approuvé par le FSISNon
- Type de raccord de poignéeFileté
- Comprend une poignéePas de poignée
- TypeUsage général
Aperçu
- Les poils de cheval sont doux et durables, utilisés pour le brossage et le polissage sans rayure sur des surfaces lisses et sèches
- Les blocs de bois sont extrêmement durables, économiques et les plus couramment utilisés
- Ils sont utilisés pour nettoyer et balayer les débris lourds.