Motion
09319500

Pro-Source
09319500

Balai-brosse à pousser en polypropylène à usage général de 30 po, longueur de soie de 3 po, bloc en bois, raccord de poignée fileté, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306860
N° MFR09319500
Prix44.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09319500

Balai-brosse à pousser en polypropylène à usage général de 30 po, longueur de soie de 3 po, bloc en bois, raccord de poignée fileté, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306860
N° MFR09319500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Orange
  • Longueur de la soie
    3 po
  • Largeur du balai
    30 po

Détails

  • Matériau du bloc
    Bois
  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Soies marquées
    Marqué
  • Approuvé par le FSIS
    Non
  • Type de raccord de poignée
    Fileté
  • Comprend une poignée
    Pas de poignée
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
SWP30-ORG 30" GEN PURP SAFTY ORG
  • Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles
  • Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
  • Les blocs de bois sont extrêmement durables, économiques et les plus couramment utilisés
  • Ils sont utilisés pour nettoyer et balayer les débris lourds.