Motion
09310145

Pro-Source
09310145

Balai-brosse à pousser en polypropylène robuste de 36 po, longueur de soie de 3-1/4 po, bloc en bois, raccord de poignée fileté, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306865
N° MFR09310145
Prix39.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Pro-Source
09310145

Balai-brosse à pousser en polypropylène robuste de 36 po, longueur de soie de 3-1/4 po, bloc en bois, raccord de poignée fileté, poignée vendue séparément
N° D’ARTICLE MI06306865
N° MFR09310145

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix39.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Couleur du soie
    Marron
  • Longueur de la soie
    3-1/4 po
  • Largeur du balai
    36 po

Détails

  • Matériau du bloc
    Bois
  • Matériau de la soie
    Polypropylène
  • Soies marquées
    Non évasé
  • Approuvé par le FSIS
    Non
  • Type de raccord de poignée
    Fileté
  • Comprend une poignée
    Pas de poignée
  • Type
    Service intensif

Aperçu

Description du fabricant
RS36-POL PLYPRO BRUT SRFC 36 PO
  • Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles
  • Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
  • Les blocs de bois sont extrêmement durables, économiques et les plus couramment utilisés
  • Ils sont utilisés pour nettoyer et balayer les débris lourds.