Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieOrange
- Longueur de la soie3 po
- Largeur du balai24 po
Détails
- Matériau du blocPlastique
- Matériau de la soiePolypropylène
- Soies marquéesMarqué
- Approuvé par le FSISNon
- Type de raccord de poignéeBoulonné
- Comprend une poignéePas de poignée
- Poignée recommandée75331371
- TypeUsage général
Aperçu
- Les blocs de plastique sont couramment utilisés pour les applications de services alimentaires
- Les soies sont fusionnées au bloc
- Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles
- Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants.