Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieNoir
- Longueur de la soie3 po
- Largeur du balai36 po
Détails
- Matériau du blocBois
- Matériau de la soiePolypropylène
- Soies marquéesNon évasé
- Approuvé par le FSISNon
- Type de raccord de poignéeBoulonné
- Comprend une poignéePas de poignée
- Poignée recommandée75331371
- TypeUsage général
Aperçu
- Le polypropylène est un matériau flexible qui conserve sa forme et sa dureté dans des conditions difficiles
- Il est résistant aux acides, aux produits chimiques, aux huiles et aux solvants
- Les blocs de bois sont extrêmement durables, économiques et les plus couramment utilisés
- Ils sont utilisés pour nettoyer et balayer les débris lourds.