Motion
30265RED

AKRO-MILS
30265RED

Bac Akro - Rouge, plastique, polymères de qualité industrielle, 9 x 18 x 8.125 po, capacité de poids : 60 lb
N° D’ARTICLE MI06309187
N° MFR30265RED
Prix25.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AKRO-MILS
30265RED

Bac Akro - Rouge, plastique, polymères de qualité industrielle, 9 x 18 x 8.125 po, capacité de poids : 60 lb
N° D’ARTICLE MI06309187
N° MFR30265RED
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
Prix25.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    9 x 18 x 8.125 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    9 po
  • Longueur
    18 po
  • Hauteur extérieure
    9 po
  • Longueur extérieure
    18 po
  • Largeur extérieure
    8.125 po
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Largeur totale
    8.125 po
  • Largeur
    8.125 po

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Revêtement de finition
    Plastique
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Polymères de qualité industrielle
  • Quantité du colis
    6
  • Capacité de poids
    60 lb

Aperçu

Description du fabricant
30265 BAC ROUGE 18X8-1/4X9
  • Fabriqué aux États-Unis
  • La butée antidérapante empêche les bacs empilés de se déplacer vers l’avant
  • La lèvre de suspension pleine largeur soutient le bac sur le système de suspension
  • Capacité pondérale de 60 lb