Spécifications
Dimensions
- Diamètres des cercles de boulonnage22.750 po
- Diamètre du trou de boulon1-1/4 po
- Taille nominale du tuyau18 po
- Diamètre extérieur25.000 po
- Épaisseur globale0.063 po
- Épaisseur0.063 po
Détails
- DemandesSystèmes d’échappement marins et terrestres, processus de gazéification de la biomasse, production de pétrole et de gaz, traitement des minéraux et des engrais, processus d’incinération, systèmes de cogénération, équipement de turbocompresseurs, équipement de séchage des procédés
- MarqueMarque
- CouleurBlanc
- CompositionExclusif
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 150, AWWA C207 Classe E, Classe D, Classe B, AWWA C2228-14
- Type de jointVisage complet
- Code d’harmonisation6815990000
- Numéro CUP du fabricant191074189477
- MatérielExclusif
- Température maximale1832 °F
- Température minimale°F
- Nombre de trous de boulons16
- Classe de pression150 psi
- Pression max. (bar)34.5 bars
- Pression max. (PSI)500 psi
- Type de matériau en caoutchoucFibre comprimée
- Style4122-FC
Aperçu
- Température extrême - Capacité de résister à des températures élevées, qu’elles soient continues ou en conditions de cycle thermique
- Résistance aux produits chimiques - La fomulation exclusive résiste à une vaste gamme de produits chimiques
- Tétrachlorure de titane, sels de molton et autres oxydants lourds
- Résistance à l’oxydation – Contient des matériaux exclusifs qui offrent des caractéristiques de perte de poids améliorées par rapport aux autres solutions à haute température
- Hydrophobe (résistant à l’eau) - Résiste à l’eau et fournit une isolation électrique, réduisant ainsi la possibilité de corrosion entre les brides faites de métaux dissemblables
- Dégagement facile des brides - Ne colle pas aux brides, ce qui facilite et accélère le retrait des joints