Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 13/4 po
- Extrémité 2 Taille1-1/4 po
- Taille hexagonale1.625 po / 41.275 mm
- Poids1.476 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1Évasé JIC 37°
- Filetage de l’extrémité 11-1/16-12
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2EIG
- Extrémité 2 Filetage1-5/8-12
- Type de fin 2mâle réglable
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords Steel 37 Flare (JIC) sont conformes aux normes SAE J514, SAE 1926 et MS\n(Caractéristiques militaires).