Motion
6009-2RLD-NR-C3

PEER BEARING CO (SKF)
6009-2RLD-NR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06317433
N° MFR6009-2RLD-NR-C3
Prix54.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
6009-2RLD-NR-C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 45 mm diamètre intérieur, 75 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06317433
N° MFR6009-2RLD-NR-C3
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
Prix54.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6009-2RLDNRC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6009-2RLD-NR-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 45 mm avec un diamètre extérieur de 75 mm et une largeur de 16 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6009-2RLD-NR-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    1200106985396

Aperçu

Description du fabricant
PAR.6009-2RLDNRC3V2 ROULEMENT DE BALLE RADIAL