Motion
HNV 14 NPT M 2V

FASTER
HNV 14 NPT M 2V

Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, soupape à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5075 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06317472
N° MFRHNV 14 NPT M 2V
Prix69.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FASTER
HNV 14 NPT M 2V

Bouchon hydraulique - Corps en acier inoxydable, soupape à champignon, 1/4 po NPTF, filetage femelle 1/4 – 18 , 5075 psi PSI, taille de corps 1/4 po, joint Viton®
N° D’ARTICLE MI06317472
N° MFRHNV 14 NPT M 2V
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
Prix69.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/4 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    1/4 po
  • Forcer la connexion
    14.8 lb
  • Hexagonales
    0.7500 po | 19 mm
  • Taille hexagonale
    0.7500 po | 19 mm
  • Longueur
    1.3800 po | 35 mm
  • Taille
    0.2500 po
  • Poids
    0.08 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    20305 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/4 po. NPTF, 1/4 – 18
  • Débit
    3.70 gal/min
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Industrie/Application
    Industriel, pétrole et gaz
  • Matériel
    Acier
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à 257 °F
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Déversement
    0.03380 oz liq. (É.-U.)
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Plage de température
    -13 à 257 °F
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/4 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    5075 psi
  • Plage de pression de service
    5001 à 6000 psi

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD HNV-14-NPTM-2V