Motion
2061-12-10S
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série 2061 bossage du joint torique SAE/évasement 37° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06318530
N° MFR2061-12-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série 2061 bossage du joint torique SAE/évasement 37° - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06318530
N° MFR2061-12-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    7/8 po
  • Hauteur
    1.250 po
  • Longueur
    2.890 po
  • Longueur totale
    2.890 po
  • Poids
    0.47 lb
  • Largeur
    1.250 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/16-12
  • Extrémité 2 Filetage
    7/8-14
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F

Aperçu

Description du fabricant
2061-12-10S ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE