Motion
206801-8-10S
Coude 90° - Tuyau femelle rigide 1/2 po x 5/8 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI06318531
N° MFR206801-8-10S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - Tuyau femelle rigide 1/2 po x 5/8 po mâle Bossage du joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI06318531
N° MFR206801-8-10S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPTF
  • Extrémité 2 Taille
    5/8 po
  • Type de taille End 2
    5/8 ORB
  • Diamètre intérieur
    0.44 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    Bossage NPTF à joint torique
  • Mot-clé de description
    1/2 in Female Pipe Rigid x 5/8 in Male O-Ring Boss
  • Style de fin 1
    Tuyau femelle rigide
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPTF) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 7/8–14
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
206801-8-10S ADAPTATEUR, SAE ORB
  • Taille compacte
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Filetages de tuyaux étanches
  • Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.