Motion
2068-8-12S
Coude 90° - Manchon de tuyau femelle pivotant 1/2 po x 3/4 po mâle avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI06318532
N° MFR2068-8-12S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coude 90° - Manchon de tuyau femelle pivotant 1/2 po x 3/4 po mâle avec joint torique, acier
N° D’ARTICLE MI06318532
N° MFR2068-8-12S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/2 po
  • Type de taille de fin 1
    1/2 NPSM
  • Extrémité 2 Taille
    3/4 po
  • Type de taille End 2
    3/4 ORB

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De femme à homme
  • Style/type des deux extrémités
    NPSM à O-Ring Boss
  • Mot-clé de description
    Pivot de tuyau femelle 1/2 po x 3/4 po mâle Bossage de joint torique
  • Style de fin 1
    Raccord tournant de tuyau femelle
  • Filetage de l’extrémité 1
    (NPSM) 1/2–14
  • Style de fin 2
    Bossage du joint torique mâle
  • Extrémité 2 Filetage
    (SAE) 1-1/16–12
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
2068-8-12S ADAPTATEUR, SAE ORB
  • Vaste sélection de styles et de tailles
  • Utilisé dans les systèmes hydrauliques sous pression.