Motion
2081-16-4S
Adaptateur de réducteur Eaton Aeroquip série 2081 tuyau externe vers tuyau interne - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06318533
N° MFR2081-16-4S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur de réducteur Eaton Aeroquip série 2081 tuyau externe vers tuyau interne - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06318533
N° MFR2081-16-4S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.000 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Hauteur
    1.380 po
  • Longueur
    1.360 po
  • Longueur totale
    1.360 po
  • Poids
    0.79 lb
  • Largeur
    1.380 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs de bague
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à femme
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-11-1/2
  • Extrémité 2 Filetage
    1/4-18
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR 2081-16-4S , NPTF/NPSM
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE