Spécifications
Dimensions
- Diamètre du disque2 po
Details
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Couleur du disqueBleu
- GradeMoyen
- Numéro de grain60
- Numéro d'article MSC03133964
Aperçu
Description du fabricant
135225 2" TYPE R 60GT FIBRE A/Z RAPIDE
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
- Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
- Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
- Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
- Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
- Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables
- Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
- Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.