Motion
91847459
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium zircone 2 po 50 grains, type R, qualité grossière, bleu, enduit, endos en fibre, compatible avec Roloc Type 3
N° D’ARTICLE MI06318961
N° MFR91847459
Prix1.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium zircone 2 po 50 grains, type R, qualité grossière, bleu, enduit, endos en fibre, compatible avec Roloc Type 3
N° D’ARTICLE MI06318961
N° MFR91847459

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Fibre
  • Couleur du bouton
    Vert
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    50
  • Numéro d'article MSC
    91847459

Aperçu

Description du fabricant
135220 2 PO 50 GRIT A/Z TYPE-R
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
  • Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
  • Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables
  • Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
  • Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.