Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierX
- Diamètre du disque1-1/2 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportTissu
- Couleur du boutonMétal
- Couleur du disqueBrun
- GradeGrossière
- Numéro de grain50
- Rpm max.30,000 tr/min
- Numéro d'article MSC93141240
Aperçu
- L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
- Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
- Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
- Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
- Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
- Les systèmes de fixation de type S sont dotés d’une attache de type marche/arrêt (1/4-1/2 tours pour se verrouiller en place)
- Ils sont interchangeables avec les styles TS et Type II.