Motion
93141422
Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium à grain 180 de 2 po, qualité très fine, brun, enduit, endos en tissu, 30,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06319068
N° MFR93141422
Prix0.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de disque à changement rapide en oxyde d’aluminium à grain 180 de 2 po, qualité très fine, brun, enduit, endos en tissu, 30,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06319068
N° MFR93141422

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    X
  • Diamètre du disque
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur du bouton
    Métal
  • Couleur du disque
    Brun
  • Grade
    Très fin
  • Numéro de grain
    180
  • Rpm max.
    30,000 tr/min
  • Numéro d'article MSC
    93141422

Aperçu

Description du fabricant
66261097115 2" 180G A/O TYPE S RAPIDE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Les systèmes de fixation de type S sont dotés d’une attache de type marche/arrêt (1/4-1/2 tours pour se verrouiller en place)
  • Ils sont interchangeables avec les styles TS et Type II.