Spécifications
Dimensions
- Poids du dossierY
- Diamètre du disque2 po
Détails
- Matériau abrasifZircone Alumine
- Type d’abrasifEnduit
- Matériau de supportTissu
- Couleur du boutonMétal
- Couleur du disqueBleu
- GradeGrossière
- Numéro de grain40
- Rpm max.30,000 tr/min
- Numéro d'article MSC93141844
Aperçu
- Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
- Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
- Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
- Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
- Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
- Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables
- Les systèmes de fixation de type S sont dotés d’une attache de type marche/arrêt (1/4-1/2 tours pour se verrouiller en place)
- Ils sont interchangeables avec les styles TS et Type II.