Motion
65227712
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium zircone 1-1/2 po 40 grains, type R, qualité grossière, bleu, enduit, endos en tissu, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06319164
N° MFR65227712
Prix0.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire de disque à changement rapide en aluminium zircone 1-1/2 po 40 grains, type R, qualité grossière, bleu, enduit, endos en tissu, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06319164
N° MFR65227712

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Y
  • Diamètre du disque
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Matériau de support
    Tissu
  • Couleur du disque
    Bleu
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    40
  • Rpm max.
    20,000 tr/min
  • Numéro d'article MSC
    65227712

Aperçu

Description du fabricant
66261097054 1-1/2" 40G ZIRC TYPE R
  • Les abrasifs revêtus peuvent être utilisés pour la plupart des applications, du meulage au polissage
  • Ils sont constitués d’une fine couche d’abrasif collée à la fibre, au papier, au tissu ou au caoutchouc
  • Les disques revêtus sont normalement utilisés sur les meuleuses angulaires
  • Plus durable que l’oxyde d’aluminium, la zircone-alumine est idéale pour l’élimination des matériaux moyens à lourds
  • Les grains du matériau se fracturent constamment pour produire de nouveaux bords tranchants
  • Couramment utilisé sur les aciers au carbone, les alliages aérospatiaux, les alliages de nickel, l’aluminium, la fonte, les forges et certains aciers inoxydables
  • Les systèmes de fixation de type R sont dotés d’attaches de type à rouler/retirer (filetage externe)
  • Ils sont interchangeables avec les styles Roloc, TR et Type III.