Motion
88588801
1/4-20, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné en fil d’acier - Longueur de filetage de 1-1/4 po, 1/2 po DI x 1 po DE, Longueur de tige de 2 po
N° D’ARTICLE MI06321001
N° MFR88588801
Prix12.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1/4-20, fini plaqué zinc, boulon à œil ouvert tourné en fil d’acier - Longueur de filetage de 1-1/4 po, 1/2 po DI x 1 po DE, Longueur de tige de 2 po
N° D’ARTICLE MI06321001
N° MFR88588801

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    1/2 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    1 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Longueur de la tige
    2 po
  • Longueur du filetage
    1-1/4 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
ZIN GIB07055 1/4-20X3 PO PLT 10PK
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
  • Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.