Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’œil5/8 po
- Diamètre extérieur de l’œil1-1/4 po
- Longueur totale3-1/8 po
- Longueur de la tige2 po
- Longueur du filetage1-1/4 po
- Taille du filetage5/16-18
Détails
- Type de fixationBoulon
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- MatérielAcier
- Types de produitsFil tourné (ouvert)
Aperçu
- L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable
- Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.