Motion
71232722
No 10-24, Boulon à œil ouvert tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage de 1-1/2 po, DI 3/8 po x DI 45/64 po, Longueur de tige 3 po
N° D’ARTICLE MI06321038
N° MFR71232722
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 10-24, Boulon à œil ouvert tourné en acier inoxydable - Longueur de filetage de 1-1/2 po, DI 3/8 po x DI 45/64 po, Longueur de tige 3 po
N° D’ARTICLE MI06321038
N° MFR71232722
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’œil
    3/8 po
  • Diamètre extérieur de l’œil
    45/64 po
  • Longueur totale
    3-11/16 po
  • Longueur de la tige
    3 po
  • Longueur du filetage
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    #10-24

Détails

  • Type de fixation
    Boulon
  • Grade
    304
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Types de produits
    Fil tourné (ouvert)

Aperçu

Description du fabricant
GIB07280 10-24X3-11/16 SS 10PK TOURNÉ
  • L’acier inoxydable est un alliage résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleur
  • Il est utilisé dans les applications à forte tension, extérieures et corrosives.