Motion
AL30-N03-1Z-A

SMC CORP OF AMERICA
AL30-N03-1Z-A

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuvette en polycarbonate, débit : 60 pi3/min, capacité d’huile de 1.86 oz
N° D’ARTICLE MI06321479
N° MFRAL30-N03-1Z-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AL30-N03-1Z-A

Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.3750, cuvette en polycarbonate, débit : 60 pi3/min, capacité d’huile de 1.86 oz
N° D’ARTICLE MI06321479
N° MFRAL30-N03-1Z-A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    30
  • Hauteur totale
    12.76 po
  • Largeur totale
    2.09 po
  • Taille du port
    3/8 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les lubrificateurs modulaires de la série AL fournissent une lubrification précise de l’équipement en aval. Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement. La conception modulaire AL permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air du CMS.
  • Matériau de la cuvette
    Polycarbonate
  • Options de bol
    Aucun
  • Comprend
    Réservoir de 1000 cm3, plaque signalétique, plaque d'avertissement
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit maximum
    60 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Huile Capacité  
    1.86 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Lubrifiants recommandés
    Huile pour turbine de classe 1 (ISO VG 32)

Aperçu

Description du fabricant
AL30-N03-1Z-A LUBRIFIANT
  • Le lubrificateur modulaire assure une lubrification précise de l’équipement en aval
  • La cuvette AL (tailles 30 et 40) est recouverte d’un protège-bol transparent, permettant une surveillance de 360°
  • Le taux de chute d’huile est réglable en fonction des exigences de l’équipement
  • La conception modulaire permet la connexion avec d’autres équipements de préparation d’air SMC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon