Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 po
Détails
- Matériau du corpsAluminium
- Type de connexionORB SAE
- Pression de fonctionnement maximale400 psi
- Matériau du joint toriqueViton
- Types de produitsVanne d’alésage
- SérieBVAL
- Matériau du joint d’étanchéité de la bille de la brocheLaiton
- TypeVanne d’alésage
Aperçu
Description du fabricant
BVAL-0750S-4323 VANNE À BILLE