Motion
7000103840 PROTÈGE-OREILLES DERRIÈRE LA TÊTE H505B SOUDAGE NRR17 CLASSE-B FAIBLE PROF 936

3M
7000103840 EARMUFF BEHIND-THE-HEAD H505B WELDING NRR17 CLASS-B LOW PROF 936

3M™ PELTOR. Protège-oreilles pour soudage H505B, derrière la tête, 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI06321721
N° MFR7000103840 EARMUFF BEHIND-THE-HEAD H505B WELDING NRR17 CLASS-B LOW PROF 936
Prix66.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000103840 EARMUFF BEHIND-THE-HEAD H505B WELDING NRR17 CLASS-B LOW PROF 936

3M™ PELTOR. Protège-oreilles pour soudage H505B, derrière la tête, 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI06321721
N° MFR7000103840 EARMUFF BEHIND-THE-HEAD H505B WELDING NRR17 CLASS-B LOW PROF 936
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
Votre prix66.08 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    10093045936400
  • CUP_NON
    10093045936400

Aperçu

Description du fabricant
7000103840 PROTÈGE-OREILLES DERRIÈRE LA TÊTE H505B
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La conception légère et discrète permet aux protège-oreilles de s’adapter parfaitement sous les casques de soudeur de la série 3M™ Speedglas 9100 et autres
  • Les coussinets souples assurent une étanchéité confortable et aident à réduire l’exposition au bruit fort
  • La surface semi-souple de la coupelle minimise la transmission du son par égratignures
  • La suspension à deux points et le serre-tête en fil métallique avec action de ressort individuelle facilitent une distribution constante et uniforme de la pression sur les coussinets du protège-oreilles pour un ajustement sûr et confortable