Motion
86075272

Paramount
86075272

14 pièces, 7mm à 20mm, jeu de clés combinées à 12 points - Mesure métrique standard, fini oxyde noir, livré en rouleau de toile
N° D’ARTICLE MI06321900
N° MFR86075272
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
86075272

14 pièces, 7mm à 20mm, jeu de clés combinées à 12 points - Mesure métrique standard, fini oxyde noir, livré en rouleau de toile
N° D’ARTICLE MI06321900
N° MFR86075272
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Plage de mesure métrique
    7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • Plage de tailles
    7.0 - 20.0 mm

Détails

  • Type de contenant
    Rouleau de toile
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de pièces
    14
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRVBM14-1 14PC 7-20M 12PT NOIR COMBO