Spécifications
Dimensions
- Angle décalé15
- Global Longueur7-19/32 po
- Taille9/16 po
Détails
- Revêtement de finitionNoir
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- TypeDécalage
- GarantieGarantie à vie du fabricant
Aperçu
- Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives
- L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
- Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
- Les clés décalées sont conçues avec une tête inclinée.