Motion
00864595

Paramount
00864595

Clé mixte 22mm à 12 pointes; 11-19/32 po OAL, acier au chrome vanadium, fini satiné
N° D’ARTICLE MI06322057
N° MFR00864595
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
00864595

Clé mixte 22mm à 12 pointes; 11-19/32 po OAL, acier au chrome vanadium, fini satiné
N° D’ARTICLE MI06322057
N° MFR00864595
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    11-19/32 po
  • Taille
    22 mm

Détails

  • Spécifications ASME
    B107.6
  • Revêtement de finition
    Satin
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Nombre de points
    12
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Sans cliquet
  • Type
    Clé mixte
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
PAR-PRF0022M 22MM 12PT CHROME SATINÉ
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
  • Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
  • Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
  • Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
  • Les finitions satinées offrent des poignées antidérapantes et sont résistantes à la corrosion.