Spécifications
Dimensions
- Global Longueur9-13/32 po
- Taille18 mm
Détails
- Spécifications ASMEB107.6
- Revêtement de finitionSatin
- MatérielAcier au chrome vanadium
- Nombre de points12
- Code PSC5120
- Type d’outilSans cliquet
- TypeClé mixte
- GarantieGarantie à vie du fabricant
Aperçu
- L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard
- Les clés mixtes sont conçues avec une extrémité ouverte et une extrémité fermée (boîte)
- Les clés mixtes sont utilisées dans une variété d’applications
- Les clés sans cliquet doivent se désengager et se réengager de la fixation pour se desserrer ou se serrer
- Les finitions satinées offrent des poignées antidérapantes et sont résistantes à la corrosion.