Motion
70838339

Paramount
70838339

Clé à fourche standard 11/16 po x 3/4 po, OAL 8-15/16 po, à deux extrémités, finition polie complète, 15° angle de tête
N° D’ARTICLE MI06322122
N° MFR70838339
Prix7.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
70838339

Clé à fourche standard 11/16 po x 3/4 po, OAL 8-15/16 po, à deux extrémités, finition polie complète, 15° angle de tête
N° D’ARTICLE MI06322122
N° MFR70838339

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8-15/16 po

Détails

  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Type de clé
    Clé à fourche

Aperçu

Description du fabricant
PAR - PRONSL222 11/16X3/4" CHR ANTIDÉRAPANT
  • L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard.
  • Les clés à double extrémité sont conçues avec deux extrémités de travail qui peuvent être de la même taille ou de différentes tailles.
  • Les finitions polies complètes sont faciles à nettoyer et résistantes à la corrosion.
  • Les clés à fourche sont utilisées pour serrer ou desserrer les fixations. Ils sont conçus avec une ouverture décalée et sont disponibles en options à une ou deux extrémités.
  • Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.