Motion
79322053

Paramount
79322053

Capacité de mâchoire de 1-1/2 po, clé réglable standard de 12 po; acier au chrome vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322143
N° MFR79322053
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
79322053

Capacité de mâchoire de 1-1/2 po, clé réglable standard de 12 po; acier au chrome vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322143
N° MFR79322053
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    12 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Marques SAE sur la clé
  • Spécifications ASME
    B107.8m
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Capacité maximale des mâchoires
    1-1/2 po
  • Code PSC
    5120
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-AP-12B 12" NOIR AJUSTABLE PARAMOUNT
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives. L’acier au vanadium chromé est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.