Motion
68124650

Paramount
68124650

Capacité de mâchoire de 2-3/4 po, clé réglable standard de 24 po; acier au chrome vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322149
N° MFR68124650
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68124650

Capacité de mâchoire de 2-3/4 po, clé réglable standard de 24 po; acier au chrome vanadium, fini noir
N° D’ARTICLE MI06322149
N° MFR68124650
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    24 po

Détails

  • Classe ANSI
    B107-100
  • Revêtement de finition
    Noir
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Capacité maximale des mâchoires
    2-3/4 po
  • Code PSC
    5120
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-AP-24B CLÉ À MOLETTE NOIRE DE 24 PO
  • Les finitions noires sont à base d’huile et sont non réfléchissantes, résistantes à la corrosion et visuellement distinctives. L’acier au vanadium chromé est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.