Motion
68124676

Paramount
68124676

Capacité de mâchoire de 2-3/4 po, clé réglable standard de 24 po; acier au chrome vanadium, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06322151
N° MFR68124676
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68124676

Capacité de mâchoire de 2-3/4 po, clé réglable standard de 24 po; acier au chrome vanadium, fini chromé
N° D’ARTICLE MI06322151
N° MFR68124676
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    24 po

Détails

  • Classe ANSI
    B107-100
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier au chrome vanadium
  • Capacité maximale des mâchoires
    2-3/4 po
  • Code PSC
    5120
  • Garantie
    Garantie à vie du fabricant
  • Type de clé
    Standard

Aperçu

Description du fabricant
PAR-AP-24C CLÉ À MOLETTE CHROMÉE DE 24 PO
  • Les finitions chromées sont faciles à nettoyer, résistantes à la corrosion et offrent une dureté accrue. L’acier chromé vanadium est un alliage résistant à la corrosion qui est plus résistant que l’acier standard. Les clés standard s’engagent et se désengagent avec une fixation lors du desserrage ou du serrage.