Motion
77476620

Paramount
77476620

Pince à rainure et languette Paramount -
N° D’ARTICLE MI06322247
N° MFR77476620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
77476620

Pince à rainure et languette Paramount -
N° D’ARTICLE MI06322247
N° MFR77476620
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Plage de longueur globale
    9" - 11.9"

Détails

  • Matériau de la poignée
    Plongé dans le plastique
  • Style de tête
    Standard
  • Type de mâchoire
    Dentelé
  • Capacité maximale
    1-1/2 po
  • Code PSC
    5110
  • Coupe-côté
    Non
  • Style d’outil
    Languette et rainure
  • Type
    Pince col de cygne

Aperçu

Description du fabricant
PAR-DWP-95CNL LANGUETTE STANDARD DE 9-1/2 PO ET