Motion
68132596

Paramount
68132596

Tête de 8 lb, marteau à lame Blacksmith de 34 po de long; tête forgée C-1055, poignée en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI06322524
N° MFR68132596
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Paramount
68132596

Tête de 8 lb, marteau à lame Blacksmith de 34 po de long; tête forgée C-1055, poignée en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI06322524
N° MFR68132596
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    32 po
  • Poids de la tête
    8 lb
  • Plage de poids de la tête
    6 - 9.9lb
  • Longueur totale
    34 po

Détails

  • Matériau de la poignée
    Fibre de verre
  • Matériau de la tête
    C-1055 forgé
  • Code PSC
    5120
  • Type d’outil
    Marteau à lisière Blacksmith

Aperçu

Description du fabricant
PAR-LHF323630 8 LB CLASSE PARAMOUNT