Motion
81244030

Brite Star
81244030

Diam 8 po, largeur de face 1/2 po, trou central 3 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité extra dure 8 grade, 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325627
N° MFR81244030
Prix64.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
81244030

Diam 8 po, largeur de face 1/2 po, trou central 3 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - Convolute, densité extra dure 8 grade, 3,400 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325627
N° MFR81244030

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/2 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    8
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    3400
  • Type de roue
    Convolute

Aperçu

Description du fabricant
81244030 8X1/2X3 PO 8AMED ROBUSTE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.