Motion
41903352

Brite Star
41903352

Diam de 6 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1/2 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité douce de 2 po, 5,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325658
N° MFR41903352
Prix34.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903352

Diam de 6 po, largeur de face de 1/4 po, trou central de 1/2 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité douce de 2 po, 5,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325658
N° MFR41903352

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1/4 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    2
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    5000
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550600204XM01 6X1/4X1/2 2A BRITE MOYEN
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif