Motion
41903402

Brite Star
41903402

Diam 1 po, largeur de face 1 po, trou central 3/16 po, qualité grossière, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité dure 7 grade, 35,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325663
N° MFR41903402
Prix8.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903402

Diam 1 po, largeur de face 1 po, trou central 3/16 po, qualité grossière, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité dure 7 grade, 35,100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325663
N° MFR41903402

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    7
  • Grade
    Grossière
  • Rpm max.
    35100
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550101001AC06 1X1X3/16 7A CRS BRITE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.