Motion
41903436

Brite Star
41903436

Diam de 6 po, largeur de face de 1 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité douce de qualité 2 , 5,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325666
N° MFR41903436
Prix109.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Brite Star
41903436

Diam de 6 po, largeur de face de 1 po, trou central de 1 po, qualité moyenne, roue d’ébavurage en oxyde d’aluminium - unie, densité douce de qualité 2 , 5,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06325666
N° MFR41903436

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    1 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Densité
    2
  • Grade
    Moyen
  • Rpm max.
    5000
  • Type de roue
    Unifié

Aperçu

Description du fabricant
P550601010AM6XT 6X1X1 2A MOYEN BRITE STAR
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé
  • Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures
  • Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois.