Spécifications
Dimensions
- Longueur de la courroie18 po
- Largeur de la courroie1/2 po
Détails
- Matériau abrasifCarbure de silicium
- Type d’abrasifNon tissé
- GradeTrès fin
Aperçu
- Les abrasifs non tissés réduisent le sous-coupage et le gougeage des surfaces. Ils sont fréquemment utilisés pour l’ébarbage, la préparation de surface et comme étape de finition finale.
- Le carbure de silicium est un abrasif à coupe rapide. Couramment utilisé sur les métaux non ferreux et dans les applications à basse pression.