Spécifications
Dimensions
- Profondeur6.000 po
- Taille du raccord de drainage1/2 NPT
- Hauteur5.000 po
- Taille de l’orifice7/16 po
- Poids4 lb
- Largeur2.000 po
Détails
- Style de connexionStandard
- ConceptionNEMA 4
- Type de drainageDrain électrique minuté
- Connexion d’entrée1/2 NPT
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale280 °F
- Pression de fonctionnement maximale300 psi
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Pression de fonctionnement minimale5 psi
- Connexion de sortie1/2 NPT
- Série532
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
- Type de vannePilote interne
Aperçu
- Résistant aux grosses particules de 1/2” de diamètre maximum
- Électrovanne à diaphragme interne pilotée
- Modèle haute pression disponible : pression de service maximale 1500 psig (105 barg)
- Complet avec crépine (non disponible sur le drain à haute pression)