Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre447T
Détails
- Régime de base1785 tr/min
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Catégorie de moteurMoteur du concasseur
- Puissance du moteur200 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur460 V
- Type de produitMoteurs de service intensif
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON781568785706
Aperçu
- Conçu pour les applications exigeantes à couple élevé et les environnements difficiles des industries des agrégats, du ciment et de l’exploitation minière
- Rotor verrouillé et couples de rupture à la pointe de l’industrie
- La performance robuste de la conception NEMA A permet à la charge entraînée de se déplacer et la maintient en mouvement
- 1.25 pi2 sur 100 hp et moins, 1.15 pi2 au-dessus de 100 hp
- Performance de surcharge agressive au besoin
- Les conceptions en fonte de haute qualité minimisent les vibrations et les températures des roulements pour une durée de vie plus longue
- Les logements sont homologués IP55 pour empêcher l’humidité et la contamination par les particules de pénétrer dans les ensembles électriques et rotatifs
- Valeurs nominales : 50 ch et plus ont des roulements à billes surdimensionnés conçus pour les applications à courroie et à accouplement; 60 ch et plus sont disponibles dans les modèles à roulements à billes et à rouleaux
- Tous les roulements à rouleaux sont convertibles sur le terrain en roulements à billes
- Les moteurs sont conçus et plaqués nominatifs pour une utilisation sur l’onde sinusoïdale et l’alimentation de l’onduleur
- Minimiser les coûts d’énergie d’exploitation en respectant ou en dépassant les niveaux d’efficacité NEMA Premium selon le tableau NEMA (12-12)
- Toutes les valeurs nominales sont conformes à la règle du moteur intégral du DOE des États-Unis en vigueur June 1, 2016
- Garantie de trois ans
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la brochure