Motion
67042827

DICHTOMATIK
67042827

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 5 mm, 206 mm DI, 216 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI06327479
N° MFR67042827
Prix3.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
67042827

Joint torique métrique Dichtomatik - Section transversale de 5 mm, 206 mm DI, 216 mm DE, 70 Shore D, matériau en caoutchouc nitrile (Buna)
N° D’ARTICLE MI06327479
N° MFR67042827
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
Prix3.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    206 mm
  • Extérieur Diamètre  
    216 mm
  • Poids global
    16.009 g
  • Épaisseur
    0.1970 po, 5 mm

Détails

  • Type d’accessoire
    Joint torique
  • Détails supplémentaires
    résistance inférieure à l’ozone, à la lumière du soleil et au vieillissement naturel; faible résistance aux solvants oxygénés.
  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    5 mm
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.13 mm
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-1.6 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    N5.00X206
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (Buna)
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Série
    ISO 3601
  • Plage de température
    -22 à 212F
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Application typique
    Hydraulique et pneumatique, machinerie industrielle, pétrole et gaz, cerclage

Aperçu

Description du fabricant
67042827 5.00MM CS X 206MM ID NBR BUNA
  • très bonne résistance à l’huile et à l’essence; résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole; large gamme de températures de service; bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures; très bonne résistance aux alcalis et aux acides.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon