Motion
CSSEWDM3558-5
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI06329955
N° MFRCSSEWDM3558-5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 2 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 575 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur bride face en C
N° D’ARTICLE MI06329955
N° MFRCSSEWDM3558-5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    16.13 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    72 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Mot-clé de description
    2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu, service de lavage
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.89 %
  • Vidéo didactique
  • Classe d’isolation
    H
  • Page de produit du fabricant
    www.baldor.com/catalog/CSSEWDM3558
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    575 V
  • Type de montage
    Bride face en C
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Normes respectées
    CSA, UR
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
CSSEWDM3558-5 2HP 1755RPM 56C TEFC F1 N