Motion
AR50K-N06-Z-B

SMC CORP OF AMERICA
AR50K-N06-Z-B

RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 50 corps
N° D’ARTICLE MI06329998
N° MFRAR50K-N06-Z-B
Prix50.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR50K-N06-Z-B

RÉGULATEUR AR, MODULAIRE F.R.L. avec 50 corps
N° D’ARTICLE MI06329998
N° MFRAR50K-N06-Z-B
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
Prix50.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    50
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Poids
    1.17 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Avec fonction de refoulement
  • Comp. liquide
    Air
  • Options incluses
    Fonction de refoulement, plaque d’avertissement pour cuvette, plaque signalétique, manomètre - psi, °F, standard
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR50K-N06-Z-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté