Motion
FF2032T1216S
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série FF2032T ORS/NPTF - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06332726
N° MFRFF2032T1216S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateurs coudés Eaton Aeroquip série FF2032T ORS/NPTF - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI06332726
N° MFRFF2032T1216S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-3/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.000 po
  • Hauteur
    2.660 po
  • Longueur
    2.250 po
  • Longueur totale
    2.250 po
  • Poids
    7.49 lb
  • Largeur
    1.260 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs coudés
  • Détails supplémentaires
    Marine/militaire, transformation chimique, industries des pâtes et papiers, transformation des aliments et des boissons, forage hors abri
  • Les deux extrémités du type de genre
    Homme à homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-3/16-12
  • Extrémité 2 Filetage
    1-11 1/2
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F

Aperçu

Description du fabricant
ADAPTATEUR FF2032T1216S , VD
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE